Referenties
SKF:C 3152 K/HA3C4
Rubix:03476744
EAN:7316577743039



Productdetails : SKF C 3152 K/HA3C4 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86600 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 144 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c 31 |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.295,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13.668,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
