Referenties
SKF:C 2218/C4
Rubix:03473549
Fabrikant:101747
EAN:7316571229690




Productdetails : SKF C 2218 C4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 3320 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c22 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 380 N |
| Dyn. belasting | 325 N |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 492,30 excl. BTW
/ stuk
€ 595,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen