Referenties
SKF:C 3040
Rubix:03473608
Fabrikant:88941
EAN:7316570574951




Productdetails : SKF C 3040 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82x310x310 mm |
| Logistiek gewicht | 21600 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c30 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 1730 N |
| Dyn. belasting | 1120 N |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.544,26 excl. BTW
/ stuk
€ 3.078,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
