Referenties
SKF:C 3056
Rubix:A0756850
EAN:7316571388533

Productdetails : SKF C 3056 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50590 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c 30 |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.205,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6.298,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
