SKF C 3224 K CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 3224 K
Rubix:03473646
Fabrikant:93755
EAN:7316577759269
SKF C 3224 K CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 3224 K CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x215x215 mm
Logistiek gewicht11458 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte76 mm
Type lagerspelingcn
Seriec32
Kokerstaal
Stat. belasting980 N
Dyn. belasting750 N
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
1.311,77 excl. BTW
/ stuk
1.587,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen