Referenties
SKF:C 3224/C4
Rubix:03473650
Fabrikant:93757
EAN:7316577759252



Productdetails : SKF C 3224 C4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 12210 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c32 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 980 N |
| Dyn. belasting | 750 N |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.311,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.587,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
