Referenties
SKF:C 3232/C3
Rubix:03476760
Fabrikant:109353
EAN:7316571322780

Productdetails : SKF C 3232 C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30260 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 104 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c32 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 1830 N |
| Dyn. belasting | 1370 N |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.641,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4.406,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
