Referenties
SKF:C 3048 K/C4
Rubix:03476719
EAN:7316571387789

Productdetails : SKF C 3048 K/C4 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31100 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c 30 |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.402,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6.537,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
