Referenties
SKF:C 4026 K30V
Rubix:03473657
Fabrikant:123239
EAN:7316571474052




Productdetails : SKF C 4026 K30V CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 8430 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 1120 N |
| Dyn. belasting | 720 N |
| Grenstoerental | 850 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.290,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.561,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
