Referenties
SKF:C 4026/C4
Rubix:03473662
Fabrikant:103147
EAN:7316571234472



Productdetails : SKF C 4026 C4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 8127 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 930000 N |
| Dyn. belasting | 620000 N |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.173,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.419,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
