Referenties
SKF:C 3152 K/C3
Rubix:03476742
EAN:7316570204780



Productdetails : SKF C 3152 K/C3 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86600 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 144 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c 31 |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.552,21 excl. BTW
/ stuk
€ 10.348,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
