Referenties
SKF:C 5918 V/C3
Rubix:03473696
Fabrikant:138889
EAN:7316571591223



Productdetails : SKF C 5918 V/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 1682,4 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c59 |
| Stat. belasting | 400000 N |
| Dyn. belasting | 224000 N |
| Grenstoerental | 1600 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,65 excl. BTW
/ stuk
€ 944,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
