Referenties
SKF:C 6915-2CS5V/C3
Rubix:03473708
Fabrikant:129920
EAN:7316571545332



Productdetails : SKF C 6915-2CS5V/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 1372,3 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c69 |
| Stat. belasting | 325 N |
| Dyn. belasting | 204 N |
| Grenstoerental | 140 rpm |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 495,97 excl. BTW
/ stuk
€ 600,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
