Referenties
SKF:C 6912-2NSV/C3
Rubix:03800112
Fabrikant:127134
EAN:7316571514093

Productdetails : SKF C 6912-2NSV/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Dit lager is geschikt voor lagere toerentallen en is afgedicht om de noodzaak tot smering tot een minimum te beperken en de levensduur te verlengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 806,7 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c69 |
| Stat. belasting | 335 N |
| Dyn. belasting | 190 N |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,33 excl. BTW
/ stuk
€ 396,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen