SKF C 6915 V/C4/VE240 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 6915 V/C4VE240
Rubix:03800113
Fabrikant:190457
EAN:7316572118207
SKF C 6915 V/C4/VE240 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 6915 V/C4/VE240 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1320 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte54 mm
Type lagerspelingc4
Seriec69
Stat. belasting325 N
Dyn. belasting204 N
Grenstoerental1900 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
496,73 excl. BTW
/ stuk
601,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen