Referenties
SKF:C 6910 V/C4S3
Rubix:03473704
Fabrikant:92500
EAN:7316571008325



Productdetails : SKF C 6910 V/C4S3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 515 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c69 |
| Stat. belasting | 200 N |
| Dyn. belasting | 140 N |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,63 excl. BTW
/ stuk
€ 263,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
