SKF C 4020 V/C3 CARB LAGER

CARB

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 4020 V/C3
Rubix:03473651
Fabrikant:123843
EAN:7316571481227
SKF C 4020 V/C3 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 4020 V/C3 CARB LAGER


CARB tonlagers zijn lagers met een kroon van lange, symmetrische, licht tonvormige rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn vrije lagers die enkel radiale krachten kunnen opnemen. CARB-lagers worden vaak gebruikt als vervanging voor tweerijige tonlagers voor de vrije positie in constraint/loose lageropstellingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x150x150 mm
Logistiek gewicht3030 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingc3
Seriec40
Stat. belasting530 N
Dyn. belasting355 N
Grenstoerental1400 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 845,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.023,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen