Referenties
SKF:C 4022 V/C4
Rubix:03473652
EAN:7316571544359

Productdetails : SKF C 4022 V/C4 CARB LAGER
Skf c 4022 v/c4 carb lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.165,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.409,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
