Referenties
SKF:C 5915 V/C3
Rubix:03473693
Fabrikant:88962
EAN:7316570281200




Productdetails : SKF C 5915 V/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c59 |
| Stat. belasting | 325 N |
| Dyn. belasting | 204 N |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,12 excl. BTW
/ stuk
€ 449,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
