Referenties
Dremel:2615991032
Rubix:19062816
EAN:8710364008674

Technische samenvatting
| Diameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3,2 mm |
Productdetails : DREMEL HARDMETAALFREES 9910 - 2615991032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3,2 mm |
| Snijlengte | 3 mm |
| Totale lengte | 39 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,88 excl. BTW
/ stuk
€ 14,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden