CUTLINE D.10 RUWFREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893365

HARDMETALEN EINDFREES RUWFREZEN

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:862958
GISS Cutline:893365
Rubix:A0401389
EAN:3660338458477
CUTLINE D.10 RUWFREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893365
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.10 RUWFREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893365


Volhardmetalen eindfrees - Ruwfrezen 4 groeven - 30° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Ruwfrezen voor hoog volume materiaalverwijdering met hogere snijparameter
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassing - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Laag risico op breuken in gereedschap, zelfs bij hoge snijkrachten dankzij gegolfde snijkanten

Sterke punten

Grote spiehoeken voor hoge snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte25 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typeruwfrezen
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
€ 124,89 excl. BTW
/ stuk
€ 151,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen