CUTLINE D.8 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893441

CARBIDE EINDFREES ALUMINIUM 3 GROEVEN RADIUSHOEK

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893441
Rubix:A0401320
EAN:3660338459153
CUTLINE D.8 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893441
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.8 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893441


Volhardmetalen eindfrees met radiushoek - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 3 groeven
35° helixhoek - Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!

Sterke punten

35° helixhoek voor betere prestaties, levensduur en snijparameters

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden3
Snijlengte20 mm
Totale lengte60 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium radiushoek
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,21 excl. BTW
/ stuk
15,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen