COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.64-05030-AO07G 1610
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.64-05030-AO07G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.64-05030-AO07G1610
Rubix:A0444625
Fabrikant:5743643




Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.64-05030-AO07G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 7 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 43 mm |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,75 excl. BTW
/ stuk
€ 138,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen