GEDORE CARDAN-VERLENGSTUK 1/2" 180MM - 1990 KR-7

Cardan-verlengstuk 1990 KR

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1990 KR-7
Rubix:10015796
Fabrikant:6225590
EAN:4010886803882
GEDORE CARDAN-VERLENGSTUK 1/2" 180MM - 1990 KR-7

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE CARDAN-VERLENGSTUK 1/2" 180MM - 1990 KR-7



• met kogelkop
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
• belastbaarheid max. 230 N·m
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Cardan-verlengstuk 1/2" 180 mm met kogelkop tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling het verlengstuk maakt draaien tot 18° mogelijk belastbaarheid max. 230 N·m GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht255 g
Aansluiting1/2 ''
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden