Referenties
INA:KWSE30-H-V2-G3
Rubix:03146160
Fabrikant:0007730180340
EAN:4054362951551

Documenten
Productdetails : INA KWSE 30 H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 91,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 45 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,51 excl. BTW
/ stuk
€ 284,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen