Referenties
INA:KWLT20-AL-G4-V0
Rubix:A0958674
Fabrikant:303718242015010
EAN:4064328793286





Productdetails : INA KWLT20-AL-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 88 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,48 excl. BTW
/ stuk
€ 264,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
