Referenties
INA:KWVE20-B-L-V2-G3
Rubix:03146292
Fabrikant:0125089000340
EAN:4054362970873

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B L V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 626 g |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 88,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,88 excl. BTW
/ stuk
€ 214,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen