Referenties
INA:KWVE35-B-N-V1-G3
Rubix:03148602
Fabrikant:0200524480240
EAN:4054366340634

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B N V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1629 g |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Hoogte op geleiders | 44 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,82 excl. BTW
/ stuk
€ 226,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen