Referenties
INA:KWVE20-B-L-V0-G4
Rubix:03148463
Fabrikant:0125089000150
EAN:4054362970637
Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B L V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Long carriage, four-row, full complement ball set.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 626 g |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 88,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,57 excl. BTW
/ stuk
€ 202,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
