INA KWVE 25 WL V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-WL-V0-G3
Rubix:03148546
Fabrikant:0058461450140

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 WL V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1460 g |
| Breedte | 107,5 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte op geleiders | 35 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,10 excl. BTW
/ stuk
€ 265,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
