Referenties
INA:KWVE25-B-V2-G4
Rubix:03148505
Fabrikant:0108317460350
EAN:4054362992042

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Standard carriage, four-row, full complement ball set.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,41 excl. BTW
/ stuk
€ 167,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
