INA KWVE 35 B V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-V1-G3
Rubix:03146610
Fabrikant:0174205550240
EAN:4054366324900


Technische samenvatting
| Voorspanning | light preload (v1) |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 112 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Voorspanning | light preload (v1) |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,99 excl. BTW
/ stuk
€ 226,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden