INA KWVE 30 W V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-W-V2-G3
Rubix:03146580
Fabrikant:0213141100340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 W V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1950 g |
| Breedte | 142 mm |
| Lengte | 97,5 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,62 excl. BTW
/ stuk
€ 270,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
