Referenties
INA:KWLT30-AL-G3-V1
Rubix:A0958747
Fabrikant:303718536024010
EAN:4064328801318





Productdetails : INA KWLT30-AL-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 125,4 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,57 excl. BTW
/ stuk
€ 364,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
