Referenties
Festo:QSPLKG10-3/16-U
Rubix:06148868
Fabrikant:132923
EAN:4052568028596

Documenten
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLKG10-3/16-U 132923
Cartridge QSPLKG10-3/16-U Grootte=Mini, Nominale diameter=2,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,93 g |
| Type | steekpatronen qsp inch |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes