Referenties
Norton:7958732869
Rubix:A0175037
EAN:3157629388372

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF CBN 11V9-100-2-10 20*CB126 T B99
Bewerkt gemakkelijk zeer harde stalen onderdelen met een hardheid van 50 HRc en hoger. Ideaal voor droog naslijpen van gereedschappen, vooral wanneer een hoge materiaalafname vereist is.
Sterke punten
Hoog snijvermogen, betere vormvastheid.
Toepassingen
Bewerkt gemakkelijk zeer harde stalen onderdelen met een hardheid van 50 HRc en hoger. Ideaal voor droog naslijpen van gereedschappen, vooral wanneer een hoge materiaalafname vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,20 excl. BTW
/ stuk
€ 641,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
