STAHLWILLE CENTERPUNT 105/120 X 12

Centerpunt voor graveren en markering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:70050002
Rubix:10124862
EAN:4018754040483
STAHLWILLE CENTERPUNT 105/120 X 12

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat12 mm
Totale lengte120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE CENTERPUNT 105/120 X 12


DIN 7250, achtkantig, Chroom-Vanadium, zilver gelakt.
Octagonal center punch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat12 mm
Totale lengte120 mm
7,94 excl. BTW
/ stuk
9,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden