FACOM CENTERPUNT BEKLEED 255.G6SLS

255.GSLS - Beklede pennen - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:255.G6SLS
Rubix:10562149
EAN:3662424051593
FACOM CENTERPUNT BEKLEED 255.G6SLS

Technische samenvatting

Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Diameter handvat6 mm
Totale lengte185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CENTERPUNT BEKLEED 255.G6SLS


255.GSLS - Punters met omhulsel - SLS | 255.G8SLS

- Gereedschap uitgerust met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing ter bescherming tegen elk risico van per ongeluk vallen.
- De "roterende" geplooide kabeloplossing, gekozen en getest door FACOM, behoudt het ergonomische gebruik van het gereedschap.
- Kop behandeld 36 - 44 HRc.
- Tip behandeld 57 - 60 HRc.

A [mm]: 8
d [mm]: 12
L [mm]: 185
L1 [mm]: 55
L2 [mm]: 105
[g]: 170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Diameter handvat6 mm
Totale lengte185 mm
25,68 excl. BTW
/ stuk
31,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen