STAHLWILLE CENTERPUNT 105/120 X 10

Centerpunt voor graveren en markering

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:70050005
Rubix:10124876
EAN:4018754040513
STAHLWILLE CENTERPUNT 105/120 X 10

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat10 mm
Totale lengte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE CENTERPUNT 105/120 X 10


DIN 7250, achtkantig, Chroom-Vanadium, zilver gelakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat10 mm
Totale lengte120 mm
7,11 excl. BTW
/ stuk
8,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden