FACOM GAI AUTOMATISCHE NAALD 257.G

Beklede automatische centerpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:257.G
Rubix:A0608010
EAN:3148511608104
FACOM GAI AUTOMATISCHE NAALD 257.G

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat16 mm
Totale lengte140 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM GAI AUTOMATISCHE NAALD 257.G


Sheathed automatic centre punch
- Impact caused by the triggering of a spring, under the effect of a simple press on the head
- Impact power adjustable by turning the head, from 15 to 25 kg.
- Ergonomic FACOM handle.
- 55-58 HRC treated tip.
Weight: 0.175 kg.

Sterke punten

• Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen.• De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien.• Ergonomische FACOM-handgreep.• Punt gehard tot 57 - 60 HRc.Gewicht: 0,175 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x25x25 mm
Gewicht verpakking157 g
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat16 mm
Totale lengte140 mm
Aangepaste tariefcode82055980
66,48 excl. BTW
/ stuk
80,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden