FESTO CENTREERHULS ZBH-15 191409

Centreerhuls

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ZBH-15
Rubix:05099055
Fabrikant:191409
EAN:4052568014902
FESTO CENTREERHULS ZBH-15 191409
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO CENTREERHULS ZBH-15 191409


Centreermof ZBS-15 Voor combinatie-interfaces met aandrijvingen en assen. Maat = 15, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 3 g, Materiaalspecificatie = (* vrij van koper en PTFE, * voldoet aan RoHS), Materiaalinformatie, bevestiging = (* staal, * gegalvaniseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typezbh-15
Aansluiting 115 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,36 excl. BTW
/ stuk
2,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen