Referenties
Grundfos:MAGNA1 80-100 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107618
Fabrikant:99221412
EAN:5712608943843

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 80-100 F 360 1x230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 80-100 F circulatiepomp (DN80, PN10) voor 1x230V. Max. opvoerhoogte 10 m en max. debiet 55 m³/h met EEI 0,19.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,014 kW |
| Debiet | 916,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn80 flens pn10 |
| Type pomp | verticale opvangbak |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.814,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5.825,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
