Referenties
Spartex:VEPAULCHC5M5X16.12
Rubix:08115070
Fabrikant:007379.12000.0050.016
EAN:4043952511763

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M5)6X16
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schoudertapschroef H8 tolerantie 5X16 - SW3 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,81 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 124,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
