Referenties
Spartex:CHCRED6X8PF8
Rubix:08114995
Fabrikant:007984.08000.0060.008
EAN:4043952545065

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X8
Binnenzeskantbout, lage kop 6X8 - SW4 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 324 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6
