Referenties
Spartex:CHCRED10X16PF8
Rubix:08120649
Fabrikant:007984.08000.0100.016
EAN:4043952545447

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X16
Inbusbout, binnenzeskant, platte kop 10X16 - SW7 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1440 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10
