Referenties
Ansell:R074-12
Rubix:A0208520
Fabrikant:074-12
EAN:0076490433338

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R074 MT 12
TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers. Waterdichte pvc-coating voor chemische weerstand. Voering biedt 360 snijweerstand om de hele hand . Duurzame coating met reliëf op de handpalm voor betere grip. CE-gecertificeerd voor EN374-1: A (Methanol) J (n-Heptaan) K (Natriumhydroxide 40%) L (Zwavelzuur 96%) M (Salpeterzuur 65%) O (Ammoniumhydroxide 25%). Korte kaphandschoenmanchet om vuil van de handen weg te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Lengte | 358 mm |
| Chemische resistentie | ajklmo |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.164,24 excl. BTW
/ 24 paar
€ 1.408,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen