ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 08-352 MT 9

AlphaTec® 08-352

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:08-352-9
Rubix:22440546
Fabrikant:08352090
EAN:10076490499478
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 08-352 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Lengte305 mm
Chemische resistentieaklmnopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 08-352 MT 9


De Ansell AlphaTec® 08-352 handschoenen zijn ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen gevaarlijke chemicaliën in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de neopreencoating en ruwe afwerking garanderen ze uitstekende grip, zelfs in natte omstandigheden.

Kenmerken:
AlphaTec® 08-352 handschoenen zijn ontworpen met het oog op prestaties en veiligheid. Door de neopreencoating zijn ze volledig waterdicht en bieden ze doeltreffende bescherming tegen een breed scala aan agressieve chemicaliën. De getextureerde afwerking van het oppervlak geeft een stevige greep op gladde voorwerpen, vermindert het risico op ongevallen en verhoogt de precisie. De binnenkant van de handschoenen is gevoerd met zacht, rekbaar interlockkatoen dat transpiratie absorbeert en irritatie voorkomt, zelfs bij langdurig gebruik. Door de flexibele constructie zijn ze gemakkelijk aan en uit te trekken, met behoud van de beweeglijkheid die nodig is voor precieze taken. Ze zijn siliconenvrij, waardoor je geen markeringen op glas of metaalplaat aanbrengt vóór het lakken.

Specificaties:
- Chemische bescherming: AKLMNOPT (Type A).
- Coating: neopreen.
- Voeringmateriaal: interlockkatoen.
- Afwerking: ruwe grip.
- Lengte: 305 mm.
- Dikte handpalm: 1,35 mm.
- Kleur: groen.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Antistatisch: ja.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.

Normen:
De AlphaTec® 08-352 handschoenen voldoen aan de strenge eisen van Verordening (EU) 2016/425 voor PBM's van categorie III. Ze zijn conform diverse normen, zoals:
- EN 388+A1 (mechanische bescherming): 3121B;
- EN ISO 21420 (algemene eisen voor beschermende handschoenen);
- EN ISO 374-1+A1 (chemische bescherming): type A (AKLMNOPT);
- EN ISO 374-5 (bescherming tegen micro-organismen);
- EN 407 (hitte- en vlammenbescherming): X1XXXX;
- EN 1149 (antistatische eigenschappen).

Merkinformatie:
Ansell is een erkende wereldleider in geavanceerde beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd meer dan 125 jaar geleden opgericht en ontwerpt en produceert persoonlijke beschermingsmiddelen voor tal van sectoren, waaronder de industrie, de gezondheidszorg en de dienstensector. Met meer dan een dozijn productiesites streeft Ansell ernaar om innoverende, veilige en hoogwaardige producten te leveren. Ansell investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om aan de evoluerende behoeften van zijn klanten te voldoen en hen de beste bescherming te bieden.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.

Sterke punten

- Uitstekende bescherming tegen een breed scala aan gevaarlijke chemicaliën;
- Volledig vloeistofdicht, minimaliseert risico op chemische brandwonden;
- Versterkte grip dankzij ruwe afwerking – zelfs in natte omgevingen;
- Comfortabele katoenen voering met hoog absorptievermogen;
- Eenvoudig aan en uit te trekken, zelfs bij transpirerende handen;
- Latex- en siliconenvrij: vermindert risico op allergieën en oppervlaktevervuiling.

Toepassingen

Ideaal voor werkzaamheden, zoals:
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen
Hij wordt aanbevolen voor diverse sectoren, waaronder:
- De auto-industrie
- De chemische sector
- Service na verkoop in de autosector
- Logistiek
- Machines & Uitrusting
- De energiesector
- Opslag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht199 g
Maat9
Lengte305 mm
Chemische resistentieaklmnopt
Hoofdmateriaalneopreen
Verpakking12 paar per zak
Kleurgroen
Materiaalinterlockkatoen/neopreen
€ 13,81 excl. BTW
/ paar
€ 16,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat