HONEYWELL HANDSCHOEN SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 30CM MT 10
SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 30 CM M
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:NK803/10XL
Rubix:22511515

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 30CM MT 10
Blauw nitril. Interlock katoenen voering. Lengte: 30 cm.
Lining : Cotton interlock
Finishing : Palm and finger
Finishing : Palm and finger
Sterke punten
De formulering van de nitril is gekozen vanwege de mechanische bestendigheid, de flexibiliteit en de bestendigheid tegen een groot aantal chemische producten.
Toepassingen
Ontvetten van metalen (oplosmiddelen) in de automobielsector en de luchtvaart. Machinale bewerking van de onderdelen in de aanwezigheid van snijoliën. Vervaardiging en toepassing van verven en vernissen. Reiniging van drukrollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 308x140x11 mm |
| Gewicht verpakking | 99 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 300 mm |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,53 excl. BTW
/ paar
€ 10,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
