PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80T400-2,8A36KSGCHOP-INOX25, VLAK
CHOPSAW doorslijpschijven 80 T 400-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:80 T 400-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4
Rubix:23088080
Fabrikant:66324091
EAN:4007220669303




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80T400-2,8A36KSGCHOP-INOX25, VLAK
De beste snijresultaten worden verkregen met krachtige elektrische gereedschappen. Slijpmiddel: korund A Voordelen: Hoge zijdelingse stabiliteit Zeer lange levensduur Voor veeleisende doorslijpwerkzaamheden L- en O-hardheidsgereedschap met twee buitenste armaturen. Voor doorslijptoepassingen die een hoge stabiliteit vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 177,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
