FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-25-500-PPV-A-B-KF 526651

Cilinder DGPL-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGPL-25-500-PPV-A-B-KF
Rubix:05130209
Fabrikant:526651
EAN:4052568162405
FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-25-500-PPV-A-B-KF 526651

Technische samenvatting

Typelineaire actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-25-500-PPV-A-B-KF 526651


Lineaire aandrijving DGPL-25-500-PPV-A-B-KF voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter. Slag=500 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Demping=(* PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, * YSR: Schokdemper, harde merklijn), Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4186 g
Typelineaire actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
2.342,67 excl. BTW
/ stuk
2.834,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen